• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil à griffes

Réf.: 6531520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6531520
EAN / GTIN 4010886653159
Réf. fabricant 6531520
Article hors catalogue L60160 1847

Description

Description:

Egalement pour la mise en place des goupilles, broches, dans les endroits difficiles d’accès
Diamètre de saisie max. 14 mm
Max. Diamètre de préhension 14 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 7,0
  • Longueur totale [mm]: 540 mm
  • Diamètre de préhension (max.) [mm]: 14 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non