Connecteur 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Réf.: 6530040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 6530040
    EAN / GTIN 4010886653005
    Réf. fabricant 6530040

    Description

    Description:

    Six pans creux conforme DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) et empreinte carrée forme G DIN 3121
    Pour visseuses ou pour actionnement manuel
    En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
    Phosphatée au manganèse
    * longueur non normalisée
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
    • Longueur totale [mm]: 30 mm
    • Surface: phosphaté au manganèse
    • Fusible: Bague et goupille de sécurité
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires