Pince à becs pointus tranchant tête L.200 mm poignées chromées 2K

Réf.: 65295200
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65295200
    EAN / GTIN 4018754037025
    Réf. fabricant 65295200
    Article hors catalogue L60010 2113

    Description

    Description:

    • DIN ISO 5745
    • Forme A (droite)
    • Mâchoires longues plates-rondes
    • Avec trou de brûleur pour maintenir les écrous et les goujons
    • Surfaces de préhension dentées
    • Coupe de précision pour fil dur et souple
    • Coupe durcie par induction, env. 60 HRC

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
    • Largeur de pointe mm (f): 3 mm
    • Hauteur de la tête mm (d): 9 mm
    • Largeur de la tête mm (a): 17 mm
    • Longueur des mâchoires: 73 mm
    • L3: 73 mm
    • Tête: chromé
    • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
    • Hauteur mm (h): 3 mm
    • Longueur mm (L): 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Poids: 200 g
    • Largeur mm (b): 2,5 mm