• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goupille tournante à pas 240 mm de long, d 6,7-11 mm

Réf.: 6528140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6528140
EAN / GTIN 4010886652817
Réf. fabricant 6528140
Article hors catalogue L60160 4790

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, chromé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Version: trempé
  • Ø de la tige de rotation 1: 6,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 2: 7,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 3: 8,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 4: 9,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 5: 11,00 mm
  • Longueur totale [mm]: 240 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non