• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille double, solide, hexagone 6x7 mm

Réf.: 6525120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6525120
EAN / GTIN 4010886652510
Réf. fabricant 6525120
Article hors catalogue L60160 1598

Description

Description:

Avec tige hexagonale
Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (n° 626 S / n° 26 RS-626 S)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 RS: 626 S 1
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Version: sans trou traversant
  • Diamètre 1 [mm]: 9,5
  • Profondeur d'insertion 1: 6,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 7,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 105 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 10 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 11 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 6 x 7
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires