• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs ronds, longue L.160 mm, tête chromée, poignées bi-matière

Réf.: 65245160
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65245160
EAN / GTIN 4018754036851
Réf. fabricant 65245160
Article hors catalogue L60010 3847

Description

Description:

  • DIN ISO 5745
  • Pour plier les œillets et les anneaux de fil
  • Mâchoires longues et rondes
  • masse circulaire
  • Surfaces de préhension finement dentées

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 15.5 mm
  • Longueur des mâchoires: 47 mm
  • L3: 47 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 15,5 mm
  • Poids: 155 g
  • Largeur mm (b): 2,5 mm