Description:
Six pans creux conforme DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) et empreinte carrée forme G DIN 3121
Pour visseuses ou pour actionnement manuel
En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
Phosphatée au manganèse
* longueur non normalisée
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
- Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Longueur totale [mm]: 35 mm
- Surface: phosphaté au manganèse
- Fusible: Bague et goupille de sécurité
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non