• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce 34 mm

Réf.: 652010 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 34 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 51,3 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 652010 34
EAN / GTIN 24991644410228
Réf. fabricant 16400M 34MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce  34 mm

Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce 34 mm

Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
23,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
22,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock
37,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 51,3 52 52
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 3/4 3/4 3/4
Convient pour une utilisation sur machine oui oui oui
Longueur 55 56 95
Ouverture 34 34 34
Type de produit Douille Douille Douille

Produits adaptés

Pièces de rechange