• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille ouverte profil UD 17 mm

Réf.: 6512730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6512730
EAN / GTIN 4010886651278
Réf. fabricant 6512730
Article hors catalogue L60160 3356

Description

Description:

Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, têtes polies, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Version: Forme étroite, avec extrémité de clé à douille librement mobile
  • Diamètre 1 [mm]: 24,2
  • Ø d'insertion 1: 24,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Ouverture de clé [mm]: 17
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires