Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince, avec gaine en plastique 22 mm

Réf.: 651240 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 30,5 mm
Longueur 110 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651240 22
EAN / GTIN 4991644359448
Réf. fabricant 14145PM-110 22MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

  • Le ⌀ réduit et la longueur totale parfaitement adaptée de la clé à douilles permettent de travailler dans des endroits difficiles d’accès.
  • Gaine de protection pour pièces fragiles (p. ex. jantes en alu).
  • Possibilité de positionnement sur visseuse en marche, étant donné que la gaine de protection tourne librement.
  • Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.
  • Grande capacité de charge de la clé à douilles grâce à la zone de torsion.
  • La butée en plastique à l’intérieur protège les surfaces sensibles de l’écrou de roue.

Utilisation:

Essentiellement, pour un montage protecteur de pièces fragiles (p. ex. jantes en alliage léger).

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Remarque(s):

Gaines de protection de rechange sous le code article 651242.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince, avec gaine en plastique 22 mm

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince, avec gaine en plastique 22 mm

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
26,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
411 article(s) en stock
9,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
11,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
618 article(s) en stock
14,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
22,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 30,5 32 32,5 32 32,5
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Convient pour une utilisation sur machine oui oui oui oui oui
Longueur 110 38 38 78 78
Ouverture 22 22 22 22 22
Type de produit Douille Douille Douille Douille Douille

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop