Jeu de douilles 6 pans IMPACT, 1/2″ longue Surface Drive avec gaine en nylon

Réf.: 651231
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Nombre de pièces 3
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651231
EAN / GTIN 4045197197504
Réf. fabricant 651231
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Douilles longues.
Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

Utilisation:

Pour un montage net de boîtiers en alliage léger ou de jantes.
Protection fiable grâce à la gaine en plastique résistant en saillie.
Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Contenu:

1 douille de chaque 651230: Réf. 17; 19; 21