Pince de réglage L.140 mm, tête chromée, manches Ku.shell rugueux

Réf.: 65115135
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
    Type de produit Pinces plates à longs becs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65115135
    EAN / GTIN 4018754036592
    Réf. fabricant 65115135
    Article hors catalogue L60010 3897

    Description

    Description:

    • DIN 5235
    • Forme A (pointe plate)
    • Pour redresser et plier les ressorts de contact et de relais ainsi que pour saisir et monter de petits composants
    • Surfaces de préhension lisses

    Caractéristique(s):

    • Largeur de pointe mm (f): 1 mm
    • Hauteur de pointe mm (e): 1.5 mm
    • Hauteur de la tête mm (d): 7.5 mm
    • Largeur de la tête mm (a): 13 mm
    • Longueur des mâchoires: 33 mm
    • L3: 33 mm
    • Tête: chromé
    • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
    • Hauteur mm (h): 1 mm
    • Longueur mm (L): 140 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 13 mm
    • Poids: 72 g
    • Largeur mm (b): 1,5 mm