• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive 18 mm

Réf.: 651010 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 18 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 27 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651010 18
EAN / GTIN 4991644353118
Réf. fabricant 14410M 18MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive 18 mm

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive 18 mm

Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
9,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
8,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 27 mm 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce
Convient pour une utilisation sur machine oui oui
Longueur 38 mm 38 mm
Ouverture 18 mm 18 mm
Type de produit Douille Douille