• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces 1.1/2 pouce

Réf.: 651002 1.1/2
Remise
28,30 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1,1×2 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 38 mm
Longueur 50 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651002 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313524
Réf. fabricant 651002 1.1/2

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.