Démonte-pneus ∙ 500 mm

Réf.: 650K-20
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
    Type de produit Demonte pneu 300mm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 650K-20
    EAN / GTIN 4000896028696
    Réf. fabricant 650K-20
    Article hors catalogue L60140 1740

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Montage et démontage des pneus, sur les jantes en acier et en particulier sur les jantes en aluminium
    • Garniture en matière plastique vissée et interchangeable
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 500 mm
    • Poids net (kg): 0.71 kg

    Produits adaptés

    Accessoires