Goupille pour douilles, 3/8 pouce 2,5X18 mm

Réf.: 650900 2,5X18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
925 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    2,5 mm
    Longueur 18 mm
    Type de produit Tiges de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 650900 2,5X18
    EAN / GTIN 4045197236678
    Réf. fabricant 1302A

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Adapté(s) pour:

    Jeux de douilles Impact 3/8 pouce

    Adapté(s) pour:

    Douilles (ouverture): 13 − 19 mm