Douille tournevis IMPACT, 3/8 pouce, pour vis Torx® TX30

Réf.: 650560 TX30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 708 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX30/89
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    ⌀ côté entraînement 19 mm
    Longueur 50 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 650560 TX30
    EAN / GTIN 4045197336330
    Réf. fabricant 650560 TX30

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et modèles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange