Douille IMPACT, 3/8 pouce, pour vis Torx® E8

Réf.: 650500 E8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® E8
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Dim. profil A 7,52 mm
    ⌀ côté réception 10,5 mm
    Longueur 32 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 650500 E8
    EAN / GTIN 4045197214775
    Réf. fabricant 650500 E8

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange