Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 9mm

Réf.: 650210 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 15 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650210 9
EAN / GTIN 4045197382115
Réf. fabricant 650210 9

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 9mm

Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 9mm

Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
10,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
4,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
5,46 €
4,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
8,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 570 article(s) en stock
5,33 €
3,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 16 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 1/2 pouce
Convient pour une utilisation sur machine oui oui oui oui oui
Longueur 55 mm 30 mm 30 mm 65 mm 38 mm
Ouverture 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille Douille