• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle VDE L.180 mm, tête chromée, poignées isolées, avec couvercle en cuivre DIN EN 60900, isolée 1000V AC / 1000 V

Réf.: 65018180
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65018180
EAN / GTIN 4018754206087
Réf. fabricant 65018180
Article hors catalogue L60010 4858

Description

Description:

  • DIN ISO 5746
  • Coupe de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Coupe durcie par induction, env. 62 HRC
  • Pour une utilisation continue intensive

Caractéristique(s):

  • Fil dur (3): 2 mm
  • Câble (5): 12 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • Fil piano (4): 1,8 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: isolé, poignées multicomposants avec zones souples, DIN EN 60900, #T ; AC/1000 V
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 186 g
  • Largeur mm (b): 59 mm