• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince mixte tête L.200 mm manche poli 2K

Réf.: 65013200
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65013200
EAN / GTIN 4018754206063
Réf. fabricant 65013200
Article hors catalogue L60010 4634

Description

Description:

  • DIN ISO 5746
  • Coupe de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
  • Pour une utilisation continue intensive

Caractéristique(s):

  • Fil piano (4): 2 mm
  • Câble (5): 13 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • Fil dur (3): 2,5 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 312 g
  • Largeur mm (b): 57 mm