• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aide à l'accès double barre acier inoxydable

Réf.: 65011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Main courante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65011
EAN / GTIN 4031405650114
Réf. fabricant 065011

Description

Description:

  • Fabriqué en acier inoxydable V4A (1,4571), décapé et passivé ou galvanisé
  • Abaissable, complet avec ferrures pour longeron d'échelle 50 x 20 mm
  • Pour des largeurs de conducteur de 340 et 440 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 440 mm
  • Longueur : 1560 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil