Adaptateur pour clés à chocs, Type: 2/75

Réf.: 650009 2/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 292 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/4 pouce
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Réf. fabricant 650009 2/75

Description

Exécution:

Forme robuste, convient pour visseuses à percussion et à impulsions avec mandrins Hex 1/4 pouce (six pans creux). Avec bille à ressort et fonction de déverrouillage - Les douilles sont maintenues en toute sécurité.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium. Surface brunie.