Petite scie à métaux

Réf.: 6500050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Scies à archet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6500050
    EAN / GTIN 4010886650004
    Réf. fabricant 6500050
    Article hors catalogue L60160 3622

    Description

    Description:

    Lame de scie 401 A
    Lame de scie n° 401 A

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 200 mm
    • Longueur totale [inch]: 13 3/4
    • Longueur totale [mm]: 350 mm
    • Surface: Nickelé brillant
    • 1000 V isolé: non
    • Lame de scie utilisable des deux côtés: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange