• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A CLIQUET 15° SPLINE 8X10

Réf.: 65.8X10SPL
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65.8X10SPL
EAN / GTIN 3662424019876
Réf. fabricant 65.8X10SPL
Article hors catalogue L60130 8170

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil SPLINE spécialement conçu pour les fixations aéronautiques
  • Le profil multi-dents permet de transmettre plus de couple avec moins d'effort, car la surface de contact est plus grande lors du serrage
  • Les points de contact d'une clé SPLINE sont toujours éloignés des bords de l'écrou. L'écrou s'use donc moins
  • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30