CLE A CLIQUET 15° SPLINE 7X9

Réf.: 65.7X9SPL
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65.7X9SPL
    EAN / GTIN 3662424019869
    Réf. fabricant 65.7X9SPL
    Article hors catalogue L60130 8169

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil SPLINE spécialement conçu pour les fixations aéronautiques
    • Le profil multi-dents permet de transmettre plus de couple avec moins d'effort, car la surface de contact est plus grande lors du serrage
    • Les points de contact d'une clé SPLINE sont toujours éloignés des bords de l'écrou. L'écrou s'use donc moins
    • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
    • chromé satiné

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6.3
    • E1 [mm]: 6.5
    • L [mm]: 115
    • [g]: 24