• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE CLIQUET OEIL 15D 7/8X15/16

Réf.: 65.7/8X15/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65.7/8X15/16
EAN / GTIN 3148517722200
Réf. fabricant 65.7/8X15/16
Article hors catalogue L60130 4122

Description

Description:

  • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420