• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CLE CLIQ OEIL 15D 5/16X11/32

Réf.: 65.5/16X11/32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65.5/16X11/32
EAN / GTIN 3148517721661
Réf. fabricant 65.5/16X11/32
Article hors catalogue L60130 4368

Description

Description:

  • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 17,0
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45