CLE CLIQ. OEIL 15D 3/8X7/16

Réf.: 65.3/8X7/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65.3/8X7/16
    EAN / GTIN 3148517721913
    Réf. fabricant 65.3/8X7/16
    Article hors catalogue L60130 2018

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
    • Angle de rotation 5°
    • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 3/8x7/16
    • B [mm]: 20,2
    • B1 [mm]: 22,0
    • E [mm]: 7,3
    • E1 [mm]: 7,7
    • L [mm]: 150
    • [g]: 65