CLE CLIQUET OEIL 15D 16X18 MM

Réf.: 65.16X18
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65.16X18
    EAN / GTIN 3148517721159
    Réf. fabricant 65.16X18
    Article hors catalogue L60130 4100

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
    • Angle de rotation 5°
    • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 16x18
    • B [mm]: 29,8
    • B1 [mm]: 34,0
    • E [mm]: 9,9
    • E1 [mm]: 10,7
    • L [mm]: 210
    • [g]: 190