CLE CLIQUET OEIL 15D 12X13 MM

Réf.: 65.12X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65.12X13
EAN / GTIN 3148517720947
Réf. fabricant 65.12X13
Article hors catalogue L60130 4099

Description

Description:

  • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23,4
  • B1 [mm]: 25,5
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 8,6
  • L [mm]: 170
  • [g]: 90