• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLY CLIQ - 8X10X12X13

Réf.: 64C.S1
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64C.S1
EAN / GTIN 3148517938304
Réf. fabricant 64C.S1
Article hors catalogue L60130 2847

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Clés polygonales à cliquet droites:
  • clés très polyvalentes = 4 dimensions par clé
  • gain de poids: 1 seule clé au lieu de 4 dans la boîte à outils
  • 4 dimensions métriques par clé:
  • mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • angle de rotation 5°
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105