• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CBN resin-bonded for dry grinding 100 x 35 x 32 mm 2 - 10

Réf.: 649723
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 649723
EAN / GTIN 9003176497231
Réf. fabricant 649723
Article hors catalogue L50140 341

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain CBN allant de B181 à B91. En comparaison avec les meules conventionnelles en corindon supérieur, les meules CBN offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Form: 11V9 BOISSEAU CONIQUE
  • Spécification : 2 - 10
  • Dimension (D x T x H): 100 x 35 x 32 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 35 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Rectification à sec et sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les outils d'usinage de l'industrie du bois et du métal, ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et en acier rapide.