GIDA 80-40YZ IC1520 Plaquettes réversibles à rayon complet avec face de coupe polie pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 6490502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6490502
EAN / GTIN 7291075443929
Réf. fabricant 6490502
Article hors catalogue L23940 1223

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm