XNUW 2406-05 IC08 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6482878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série V-LOCK

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6482878
    EAN / GTIN 7291075112665
    Réf. fabricant 6482878
    Article hors catalogue L23940 338

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 24.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur de coupe (CW) 24.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 25 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "V-LOCK" Afficher tout