• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau de frapper 75 mm

Réf.: 6476320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6476320
EAN / GTIN 4010886647639
Réf. fabricant 6476320
Article hors catalogue L60160 1679

Description

Description:

Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Pour les utilisations particulièrement exigeantes
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 325 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 114,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 34 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 75
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non