• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau de frappe 65 mm

Réf.: 6476160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6476160
EAN / GTIN 4010886647615
Réf. fabricant 6476160
Article hors catalogue L60160 1615

Description

Description:

Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Pour les utilisations particulièrement exigeantes
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 290 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 101,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 29 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 65
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier