• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 600x7x60 mm cranked A24O PREMIUM inox

Réf.: 647377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647377
EAN / GTIN 9003176473778
Réf. fabricant 647377

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier inoxydable garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires - et ce, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier inoxydable les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une durée de vie maximale et une aptitude à la coupe unique vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé. La grande pureté chimique du produit empêche également la formation de corrosion, ce qui fait de ce disque à tronçonner votre partenaire idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 42F Disque moyeu déporté arme
  • Spécification : A24O-BFP INOX
  • Dimension (D x U x H): 600 x 7 x 60 mm
  • Diamètre: 600 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 60 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
  • Ce produit offre une aptitude à la coupe et une longévité optimales
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Utilisation:

  • Pour le travail de l'inox
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grande section transversale, des matériaux pleins et des profils
  • Parfaits pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s)