• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 6 pans, 1 pouce 70 mm

Réf.: 647150 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 70 mm
Carré d'entraînement 1 pouce
⌀ côté réception 94 mm
Longueur 93 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647150 70
EAN / GTIN 4045197561183
Réf. fabricant 647150 70

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.