• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 6 pans, 1 pouce 70 mm

Réf.: 647100 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 70 mm
Carré d'entraînement 1 pouce
⌀ côté réception 94 mm
Longueur 110 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647100 70
EAN / GTIN 4018754009978
Réf. fabricant 06010070

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 1 pouce  70 mm

Douille 6 pans, 1 pouce 70 mm

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
146,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
69,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 94 94
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1 1
Longueur 110 93
Ouverture 70 70
Type de produit Douille Douille