• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé pour bloc de démarrage 13x15 mm

Réf.: 6470630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6470630
EAN / GTIN 4010886647066
Réf. fabricant 6470630
Article hors catalogue L60160 3099

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Version: Avec bagues à parois minces
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 20,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 23 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 13x15
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • Largeur de clé 2 [mm]: 15
  • Utilisation/usage: Pour le travail dans des endroits extrêmement difficiles d'accès
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non