CBN resin-bonded for dry grinding 125 x 23 x 20 mm 5 / 5 - 4

Réf.: 646778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 646778
EAN / GTIN 9003176467784
Réf. fabricant 646778
Article hors catalogue L50140 2493

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain CBN allant de B181 à B91. En comparaison avec les meules conventionnelles en corindon supérieur, les meules CBN offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Form: 12C2F MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 5 / 5 - 4
  • Dimension (D x T x H): 125 x 23 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 23 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Rectification à sec et sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les outils d'usinage de l'industrie du bois et du métal, ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et en acier rapide.