• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau à la dérive

Réf.: 6461130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6461130
EAN / GTIN 4010886646113
Réf. fabricant 6461130
Article hors catalogue L60160 4027

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué bleu, surfaces de travail polies
Peint en bleu, plans de travail poncés

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Longueur de la tête: 160 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Sécurité de la tête: Cale circulaire
  • Matériau: Acier de traitement
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non