Marteau de finition

Réf.: 6460750
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6460750
EAN / GTIN 4010886646076
Réf. fabricant 6460750
Article hors catalogue L60160 5250
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué bleu, surfaces de travail polies
Les modèles K ont une table ronde quadrillée et une table rectangulaire lisse
Une piste ronde tracée et une piste rectangulaire lisse

Caractéristique(s):

  • Version: Une piste ronde chartée et une piste rectangulaire lisse
  • Longueur/largeur de bande: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Longueur de la tête: 100 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: laqué, surfaces de travail polies
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non