• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Reciprocating surface grinding disc 400x50x127 mm 89A46I8AV217 steel

Réf.: 64598
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64598
EAN / GTIN 9003170645980
Réf. fabricant 64598
Article hors catalogue L50140 514

Description

Description:

Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimension (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.