Marteau de débosselage

Réf.: 6457960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6457960
    EAN / GTIN 4010886645796
    Réf. fabricant 6457960
    Article hors catalogue L60160 4796

    Description

    Description:

    Acier trempé et revenu conforme EN 10083
    Laqué bleu, surfaces de travail polies
    Peint en bleu, plans de travail poncés

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 325 mm
    • Longueur de la tête: 160 mm
    • Ø de la tête 1 [mm]: 31 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: laqué, surfaces de travail polies
    • Matériau du manche: Frêne
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange