Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1000
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 490
Longueur totale (mm): 1560
Largeur totale (mm): 825
Hauteur totale (mm): 1190
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 400 x 80
Remarque(s):
selon EN 1757-3