• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe 8

Réf.: 6453030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Réf. fabricant 6453030

Description

Description:

Pièces forgées et trempées
Poignée en fonte malléable, laquée au four

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 8
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
  • Ø du tube [mm]: 38 mm
  • Portée de serrage [inch]: 1.1/2
  • Portée de serrage [mm]: 38 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ø du tube [inch]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non