• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à fourche ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 34 ∙ 73.2 mm

Réf.: 6450D-34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Mesure étalon S 32,5 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450D-34
EAN / GTIN 4000896050178
Réf. fabricant 6450D-34
Article hors catalogue L60140 86

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 34 mm
  • Dimensions / longueur : 73.2 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 32.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 13 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 22.2 mm
  • Largeur de tête b: 68.5 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier