• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à fourche ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 18 ∙ 44 mm

Réf.: 6450C-18
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
Mesure étalon S 20 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450C-18
EAN / GTIN 4000896028405
Réf. fabricant 6450C-18
Article hors catalogue L60140 359

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 18 mm
  • Dimensions / longueur : 44 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 20 mm
  • Épaisseur de tête a: 7.5 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 39 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier